Beli lem besi tahan panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  2. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  3. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  4. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  5. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Fixture Time (s): 5
    • Package Type: Bottle
    • Suitable Material: Metal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Wood / Fabric
  6. Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp129.900

    Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  7. ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  8. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  9. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  10. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  11. Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Chemical Base: Oxime Silicone
    • Color: Red
    • Container Size (oz): 3
    • Container Type: Tube
    • Cure type: Room Temperature
    • Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
    • Flash Point Temperature (°F): 200
    • For Fluid Type: Automotive Fluids
    • For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
    • Full Cure Time (day): 1
    • Hardness: Shore A35
    • Includes: Plastic Cap
    • Manufacturer Part Number: 81630
    • Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): -65
    • Non-Hardening: Yes
    • Non-Toxic: Yes
    • Product Form: Paste
    • Resistance Properties: High-Temperature Resistant
    • Sealant Type: Gasket Maker
    • Sensor Safe: Yes
    • Series: Ultra Red® RTV
    • Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
    • Working Time (minute): 10
  12. Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  13. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  14. Dextone Auto Sealer (Lem Silikon)
    28%
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Auto Sealer (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Black
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0.97
    • Durability Temperature (°C): -45 to 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
  15. Ika Glazing Red Hi-Temp
    Mulai

    Rp34.900

    Ika Glazing Red Hi-Temp
    Deskripsi:
    IKA Glazing RED HI-TEMP is a one-part silicone sealant which cure to form a durable rubber seal that offer excellent adhesion, heat resistant for glazing and joint sealing applications.
    atribut:
    • Curing System: Acetoxy
    • Appearance: Paste
    • Specific Gravity: 1.06±0.01
    • Elongation (%): 400
    • Tensile Strength (MPa): 2.8
    • Tooling Time (minute): 5
    • Service Temperature (°C): -40 to 343
    • Shelf Life (month): 12
    • Tack Free Time (minute): 30
  16. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  17. Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Volume (ml): 300
  18. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp459.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hours
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
    • Appearance: Gray paste form
    • Specific Gravity: 1.50
    • Hardness: 50 Shore A
    • Elongation: 3
    • Tensile Strength (MPa): 2.0
    • Tack Free Time (minute): 7
    • Viscosity (Pa.s): 300
  19. LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    Mulai

    Rp329.900

    LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (ml): 300
    • Fixture Time (minute): 30
    • Physical Form: Paste
    • Skin Formation Time (minute): 8
Daftar Harga lem besi tahan panas Terbaru November 2026
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp39.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp45.900
Dextone Instant Glue (Lem Super)Rp31.900
Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp129.900
ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)Rp49.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Rp75.900
Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Rp47.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)